Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagel-Fix m.Nagel 3x40,Iso,natur 1996 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nagel-Fix m.Nagel 3x40,Iso,natur 1996 40
Nagel-Fix m.Nagel 3x40,Iso,natur 1996 40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95975834
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2222833
EAN/GTIN:
     4012195705796
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Nagel-Fix m.Nagel 3x40,Iso,natur 1996 40

Mit vormontiertem, verzinkten Stahlnagel Ø 3 mm oder 3,5 mm zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Doppelschelle:
ja
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
3 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1006*
€ 0,1433*
2 Tage
984
100
€ 6,40*
ab € 0,10358*
€ 0,14358*
2 Tage
79894
100
€ 4,95*
ab € 0,1036*
€ 0,1436*
1 Tag
6700
100
€ 5,90*
ab € 0,1048*
€ 0,1448*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1223*
€ 0,1703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222841
ab € 0,1032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222868
ab € 0,1072*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222876
ab € 0,1224*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2222809
ab € 0,05735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.