Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug-HYDRAULISCH V-1311 61795925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96213215
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61795925
EAN/GTIN:
     4044773193848
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Aderendhülsen-Crimpzange

Crimpwerkzeug-HYDRAULISCH V-1311 61795925

hydraulisches Crimpwerkzeug CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
hydraulisches Crimpwerkzeug
Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 400mm²

Anwendungsgebiete: System 1311 zum Verpressen von Kupferverbindungen von 10-400mm²
Nutzen: Geringe Handkraft nötig (maximal 245 N)
Ergonomisch ausgeformte Handgriffe
Wenige Werkzeugteile, einfach zu wechseln
Presskopf lässt sich um 180 Grad drehen
Automatischer Schnellvorschub von Pressbacken und Dornen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10..400 mm²
Länge:
590 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.699,70*
€ 1.774,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.699,27*
€ 1.775,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.715,12*
€ 1.791,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.947,20*
€ 2.030,23*
€ 6,90*
ab € 2.910,29*
€ 3.555,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,94*
€ 2.132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,18*
€ 2.118,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,55*
€ 2.072,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,09*
€ 2.046,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,12*
€ 2.040,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.