Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme PT 6-T P/P HV RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-98461164
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1322568
EAN/GTIN:
     4063151610715
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme

Trennklemme PT 6-T P/P HV RD

Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,31*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,2748*
€ 6,3248*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,3224*
€ 6,3724*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,3847*
€ 6,4147*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,7713*
€ 6,8513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,3724*
€ 7,58316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1724*
€ 7,34516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,8424*
€ 6,95246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6424*
€ 6,71446
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,3224*
€ 6,33366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 318,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3005947
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3005948
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2789*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,658*
Zubehör
Phoenix Contact
0809997
ab € 0,3647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.