| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C069412 Herst.-Nr.: 216427 EAN/GTIN: 4008871216427 |
| |
|
| | |
| Mit Zugband und Mehrschichtfolie für die Entsorgung jeglicher Art von Müll Die Reißfest & Dicht Zugband Müllbeutel zeichnen sich durch eine hohe Reißfestigkeit und eine bequeme Handhabung aus. Dank des praktischen Zugbandes ist das Verschließen und Tragen des Beutels besonders einfach. Features: Reißfest & Dicht Zugband-Müllbeutel 35 l Mit Zugband zum Verschließen und Tragen Extra verstärkte Folie Aus 80 % recyceltem Plastik. Lieferumfang: 1 Rolle mit 15 Beuteln. Weitere Informationen: | | Höhe: | 64 cm | Breite: | 62 cm | Volumen: | 35 l | Produkt-Art: | Müllsack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 1,76* | € 2,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 9,45* | ab € 2,77* | € 4,31* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 2,69* | € 4,31* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,07* | € 4,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Paket (ab € 2,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|