Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Müllbeutel 216427 Zugband 35l 15 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/616/a013616y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/616/a013616y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445014800
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     216427
EAN/GTIN:
     4008871216427
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mit Zugband zum einfachen Verschließen und Tragen. Aus Mehrschichtfolie. Besonders strapazierfähig. Tropfsicher.
Weitere Informationen:
Maße:
65 x 63 cm (B x H)
Volumen:
35
reißfest:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Plastik, 80 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, swirl müllbeutel 35l mit zugband, abfallbeutel, abfallbeutel mit zugband, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,82*
€ 3,04*
3 Tage
39
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,09*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 2,42*
€ 3,83*
5 Tage
36
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,76*
€ 4,32*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 4,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,12134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Terdex
H1325
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.