Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C097442 Herst.-Nr.: 62472 EAN/GTIN: 4011160624728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE- Kupplungen, auch für Adapter und Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Dose für maximale Effizienz. Sicherheitsverrastung schützt vor versehentlichem Entfernen. Für die nötige Sicherheit sorgt die hohe Brandschutzklasse 850° C. Der geprüfte 3-polige Camping Einspeisestecker ist für den Außenbereich geeignet. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. Kompatibel mit gängigen CEE-Kupplungen. as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. as - Schwabe steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Features: 230V/16A Camping Anbau-Stecker 3-poliger Stecker für Wohnwagen Klappdeckel mit Magnetverschluss Schutzart IP44 Anthrazitgrau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP44 | Nennstrom: | 16 A | Eingänge: | 1 | Herstellerfarbe: | Anthrazit-Grau | Anschluss A: | CEE-Stecker 16 A 5polig | Produkt-Art: | CEE-CARA Einspeisungsstecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 22,95* | € 32,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,74* | € 38,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 24,81* | € 38,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,30* | € 44,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 34,51* | € 47,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|