Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62471 CEE-CARA Einspeisungsstecker 16A 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C097482
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62471
EAN/GTIN:
     4011160624711
Suchbegriffe:
Einspeisestecker
Einspeisungsstecker
Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE- Kupplungen, auch für Adapter und Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Dose für maximale Effizienz. Sicherheitsverrastung schützt vor versehentlichem Entfernen.
Für die nötige Sicherheit sorgt die hohe Brandschutzklasse 850° C.
Der geprüfte 3-polige Camping Einspeisestecker ist für den Außenbereich geeignet.
Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
Kompatibel mit gängigen CEE-Kupplungen.
as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik.
as - Schwabe steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Features:
230 V/16 A Anbau-Stecker, 3-polig, für Wohnwagen
Klappdeckel mit Magnetverschluss schwarz
Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Produkt-Art:
CEE-CARA Einspeisungsstecker
Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,70*
ab € 22,94*
€ 31,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,83*
€ 38,30*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,95*
€ 38,30*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 41,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62470
ab € 23,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60484
ab € 11,12*
Ähnlich
as - Schwabe
61463
ab € 21,51*
Ähnlich
as - Schwabe
61480
ab € 8,43*
Ähnlich
as - Schwabe
62472
ab € 22,95*
Ähnlich
as - Schwabe
61492
ab € 11,10*
Ähnlich
as - Schwabe
61493
ab € 11,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61462
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.