Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 5503.020 Lüftermodul (B x H x T) 550 x 42 x 340mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C171212
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5503020
EAN/GTIN:
     4028177966246
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
SK Lüftermodul 100-240 V, 50-60Hz, drehzahlgeregelt, (2 Lüfter, max. 6 Lüfter) 280 m³/h, für VX IT, BHT:550x42x340 mm, RAL 7035
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
340 mm
Höhe:
42 mm
Farbe:
grau
Breite:
550 mm
Typ:
SK 5503.020
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Lüftermodul
Weitere Suchbegriffe: Rittal, SK 5503020, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 165,57*
€ 194,61*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 202,45*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 202,48*
€ 5,95*
ab € 175,25*
€ 203,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 178,46*
€ 206,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6450060
ab € 5,94*
Zubehör
Rittal
7200210
ab € 5,99*
Zubehör
Rittal
SK 7990.000
ab € 30,99*
Zubehör
Rittal
7240200
ab € 69,11*
Zubehör
Rittal
7240201
ab € 68,12*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
Zubehör
Rittal
7200215
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.