Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK System B2 226100 Mülleimer 20l Kunststoff (B x H x T) 322 x 430 x 205mm Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C22368
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     226100
EAN/GTIN:
     7310792261002
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
205 mm
Höhe:
430 mm
Farbe:
weiß
Breite:
322 mm
Material (Details):
Schlagfester Kunststoff
Volumen:
20 l
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Mülleimer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,55*
€ 41,73*
€ 5,50*
ab € 31,45*
€ 41,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,17*
€ 44,88*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,86*
€ 56,58*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 57,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
563000
ab € 65,17*
Ähnlich
Tork
563008
ab € 69,73*
Ähnlich
Tork
564000
ab € 31,65*
Ähnlich
Tork
564008
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.