Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 226100 Abfallbehälter 20 L weiß mit halb offenen Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32226100
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     03100044
EAN/GTIN:
     7310792261002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der Abfalleimer von Tork ist für verschiedene sanitäre Räume geeignet und kann flexibel an der Wand oder am Boden montiert werden. Er ist platzsparend und hat ein praktisches Design. Passend für das Tork B2 Abfallbehälter Mini System.
Weitere Informationen:
Art:
teilgeschlossen
Inhalt:
bis 20 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, papierkorb 20l kunststoff, abfallsackhalter, müllsackständer 20 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Tork, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, Abfallkörbe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,55*
€ 41,73*
€ 5,50*
ab € 31,45*
€ 41,75*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,17*
€ 44,88*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,86*
€ 56,58*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 57,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
563000
ab € 65,17*
Ähnlich
Tork
563008
ab € 69,73*
Ähnlich
Tork
564000
ab € 31,65*
Ähnlich
Tork
564008
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.