Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen 4190 Japan-Zugsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C53222
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4190
EAN/GTIN:
     4016649041904
Suchbegriffe:
Astsäge
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Diese Säge wird nach japanischem Güteverfahren gefertigt. Da Sie bei dieser Säge auf "Zug" arbeiten, bleibt der Kraftaufwand gering. Mit der Spezialverzahnung wird das Holz rasiermesserscharf gesägt und die Schnittflächen bleiben sauber.
Features:
Sägeblattlänge 225 mm
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Anzahl Zähne:
18
Material (Griff):
Holz
Anzahl Zähne (pro Zoll):
16
Produkt-Art:
Japan-Zugsäge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,42*
€ 49,53*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 36,68*
€ 49,55*
€ 4,80*
ab € 42,28*
€ 56,60*
€ 4,70*
ab € 43,86*
€ 58,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 45,26*
€ 60,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
4016649041058
ab € 4,11*
Ähnlich
KIRSCHEN
4350190
ab € 43,20*
Ähnlich
KIRSCHEN
4142250
ab € 8,28*
Ähnlich
KIRSCHEN
4150250
ab € 6,86*
Ähnlich
KIRSCHEN
4152250
ab € 10,81*
Ähnlich
KIRSCHEN
4340185
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.