Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58169 Herst.-Nr.: T4358 12 EAN/GTIN: 5013969553307 |
| |
|
| | |
| Hoch belastbare wärmebehandelte Backen aus Speziallegierung für das Schneiden harter Werkstoffe bis zu 40 HRC. Hebelübersetzungsmechanismus wendet extreme Schneidkräfte an. Weitere Informationen: | | Länge: | 340 mm | Gewicht: | 775 g | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN ISO 5743 | Material-Eigenschaft: | gesandstrahlt | Produkt-Art: | Bolzenschneider | Schneidhärte: | 60 HRC | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 5 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,35* | € 72,48* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 54,07* | € 72,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,61* | € 74,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,02* | € 80,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,41* | € 91,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|