Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Durchtreibersatz 6tlg. 424 120 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97840
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     424 120 0
EAN/GTIN:
     4049002002205
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz

Lieferumfang:
5 Durchtreiber Ø 10 x 1 / 10 x 2 / 10 x 3 / 10 x 4 / 10 x 5 mm · 1 Körner Ø 10 x 4 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Locheisensatz, rennsteig durchschläger-satz, durchschläger satz, Rennsteig Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,35*
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,36*
6 Tage
4
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 13,21*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 13,56*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 15,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4400010
ab € 1,66*
Zubehör
Rennsteig
4400020
ab € 1,32*
Zubehör
Rennsteig
4400030
ab € 1,33*
Zubehör
Rennsteig
4400040
ab € 1,56*
Zubehör
Rennsteig
4400050
ab € 1,66*
Zubehör
Rennsteig
4291101
ab € 256,96*
Zubehör
Rennsteig
4291100
ab € 266,75*
Zubehör
Rennsteig
4301200
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.