Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Durchschläger
>
Durchtreiber Satz
>
Artikel
Durchtreiber-Satz RENNSTEIG WERKZEUGE
Menge:
Packung
Produktinformationen:
RENNSTEIG
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-750561400 6
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
424 120 0
EAN/GTIN:
4049002002205
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Ausführung:- aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl- mit konischem Dorn- mit vergütetem Schlagkopf- Achtkantschaft Technische Eigenschaften: Ausführung: im Kunststoffhalter Inhalt: 5 Durchtreiber: Ø 1 | 2 | 3 | 4 | 5 mm1 Körner: 561500 120/10 Kopf Ø mm: 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
im Kunststoffhalter
Inhalt:
5 Durchtreiber: Ø 1 | 2 | 3 | 4 | 5 mm1 Körner: 561500 120/10
Kopf Ø mm:
6
... >
Schlagwerkzeuge
>
Meißel- / Durchtreiber- / Körner-Satz
>
561400 Rennsteig Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Locheisensatz
,
rennsteig durchschläger-satz
,
durchschläger satz
,
424 120 0
,
561400 6
,
750561400 6
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,19*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 12,20*
Lager 8670
5 Tage
4
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,21*
€ 12,98*
Lager 245
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,38*
Lager 102
1 Tag
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 15,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,21* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen (
entspricht € 25,96* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 1 mm
Rennsteig
4400010
ab € 1,71*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 2 mm
Rennsteig
4400020
ab € 1,33*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 3 mm
Rennsteig
4400030
ab € 1,33*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4400040
ab € 1,42*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 5 mm
Rennsteig
4400050
ab € 1,58*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 3, lackiert
Rennsteig
4291101
ab € 256,80*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 3, poliert
Rennsteig
4291100
ab € 267,43*
Zubehör
Körner 120 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4301200
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen