Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Chauvin Arnoux Krokodilklemmen-Set Rot, Schwarz Klemmbereich max.: 42.86mm 1 Set
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-D027522
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01295457Z
EAN/GTIN:
3760171416488
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Multimeter
Zubehör zum sicheren Messen für die Elektrobranche. Mit diesem Zubehör können Messungen einfacher vorgenommen und Anlagen einfacher installiert werden. Dafür erfüllt diese Serie die Sicherheitsanforderungen für Arbeiten an CAT III- und CAT IV-Anlagen.
Features:
Zubehör für Installationen CAT IV & CAT III
15 A
1000 V CAT IV
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
P01295457Z
Typ:
P01295457Z
Nennstrom:
15 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Buchse 4 mm
Klemmbereich max.:
42.86 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
... >
Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Krokodilklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
laborsteckverbinder schwarz
,
laborsteckverbinder
,
chauvin arnoux multimeter
,
Chauvin Arnoux
,
abgreifklemmen
,
hirschmann abgreifklemme
,
batterieklemmen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,88*
€ 32,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,76*
€ 32,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 34,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,12*
€ 34,49*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,76*
€ 34,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.A 5001 Analog-Multimeter
Chauvin Arnoux
P01196521E
ab € 227,20*
Sonstiges
C.A 6522 Isolationsmesser
Chauvin Arnoux
P01140822
ab € 439,20*
Sonstiges
C.A 6524 Isolationsmesser
Chauvin Arnoux
P01140824
ab € 498,63*
Sonstiges
C.A 6526 Isolationsmesser
Chauvin Arnoux
P01140826
ab € 555,28*
Sonstiges
C.A 6532 Isolationsmesser
Chauvin Arnoux
P01140832
ab € 675,44*
Sonstiges
C.A 6534 Isolationsmesser
Chauvin Arnoux
P01140834
ab € 634,28*
Sonstiges
C.A 6536 Isolationsmesser
Chauvin Arnoux
P01140836
ab € 641,75*
Sonstiges
CA 6161 Maschinentester
Chauvin Arnoux
P01145811
ab € 4.097,64*
Sonstiges
CA 6163 Maschinentester
Chauvin Arnoux
P01145831
ab € 4.828,09*
Sonstiges
PEL 51 Leistungs- und Energierecorder mit MA194-250
Chauvin Arnoux
P01157166
ab € 764,70*
Sonstiges
PEL 52 Leistungs- und Energierecorder
Chauvin Arnoux
P01157167
ab € 727,22*
Sonstiges
934-068-100 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, schwarz, 0,5m
PMK
934068100
ab € 6,23*
Sonstiges
934-068-101 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, rot, 0,5m
PMK
934068101
ab € 6,22*
Sonstiges
934-068-102 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, blau, 0,5m
PMK
934068102
ab € 6,25*
Sonstiges
934-068-103 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, gelb, 0,5m
PMK
934068103
ab € 6,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen