Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 6mm Länge: 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23297
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126101
EAN/GTIN:
     4250260205332
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Vollisoliert, mit Feindrahtfläche, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker).
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
53 mm
Anschluss:
Steckanschluss
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
930126101
Typ:
AK 10
Nennstrom:
6 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
6 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: SKS Hirschmann, AK 10, 738-979
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,63*
€ 0,97*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,39*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,39*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,39*
1
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,85*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,50*
Zubehör
Binder
1701122-04/RS
ab € 9,79*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,55*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,34*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 19,07*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 95,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.