Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2334 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Schwarz 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23344
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2334
EAN/GTIN:
     4021103823347
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:

16 mm
Schwarz
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2334
Typ:
182334
Querschnitt je Ader:
1.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 02050001252289, 04021103823347, Cimco
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01327*
€ 0,01947*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0138*
€ 0,0202*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01468*
€ 0,02128*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0147*
€ 0,0213*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 4,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01317*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01335*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01084*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01428*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00724*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01789*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00907*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,73*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01535*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01957*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02383*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,66*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 0,03412*
Ähnlich
Cimco
182360
ab € 0,04525*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.