Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182348 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182348 Elektrischer Kontakt
Cimco 182348 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85162738
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 4qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,363*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,523*
€ 4,19237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,403*
€ 4,04957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,383*
€ 4,02577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,103*
€ 3,69257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,823*
€ 3,35937
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01013*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00679*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00856*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,51*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 3,402*
Ähnlich
Cimco
182360
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.