Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182324 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 182324 Elektrischer Kontakt
Cimco 182324 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115D86
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01013*
€ 0,01585*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0104*
€ 0,0163*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01102*
€ 0,01722*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01294*
€ 0,01994*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01344*
€ 0,02074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01585*
€ 0,01886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01478*
€ 0,01759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00679*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00856*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,363*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,51*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 3,402*
Ähnlich
Cimco
182360
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.