Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182330 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 182330 Elektrischer Kontakt
Cimco 182330 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92880194
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02825*
€ 0,03362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02805*
€ 0,03338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02078*
€ 0,02473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01908*
€ 0,02271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01888*
€ 0,02247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01348*
€ 0,01604
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01013*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00679*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00856*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,363*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,51*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 3,402*
Ähnlich
Cimco
182360
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.