Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 37320070 AlphaTec® Nitril Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016, EN 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D322362
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37320070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit. Das Nitrilmaterial schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten. Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh. Die latexfreie Materialzusammensetzung dieser Handschuhe schließt Typ-I-Latexallergien aus. Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz.
Features:
Lebensmittelkontakt
Lieferumfang:
Handschuhe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
latexfrei + silikonfrei + antistatisch
Normen:
EN 388:2016 + EN 374-5 + EN 421:2010 + EN ISO 21420:2020 + ISO 18889:2019
Größe:
7
EN Norm:
EN 388:2016 + EN 374-5 + EN 421:2010 + EN 21420:2020
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Chemiekalienhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,80*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,92*
14 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 0,98*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,14*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.