Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106795 LS-S11DA Endschalter 400V 6A Kuppenstößel IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106795
EAN/GTIN:
     4015081065622
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Hinweise:
Erweiterbar durch Antriebsköpfe LS. Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
33.5 mm
Höhe:
61 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
31 mm
Mechanische Lebensdauer:
> 8 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Schutzart:
IP66 + IP67
Typ:
LS-S11DA
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Kunststoff
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Betätigungsart:
Kuppenstößel
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, leitungseinführung, 04015081065622, Eaton, LS-S11DA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 21,54*
€ 5,00*
ab € 16,80*
€ 22,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,06*
€ 22,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,92*
€ 22,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 4,01*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,98*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
290178 LS-XLB
ab € 6,10*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,02*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.