Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PRUEF 2sw Prüfspitze Steckanschluss 4mm CAT I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q26337
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973368100
EAN/GTIN:
     4250260209224
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann schwarz
prüfspitze sks hirschmann
Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse und schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten.
Features:
Elastische Isolierhülse
Starre Edelstahlspitze
4 mm Buchsensteckanschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
98 mm
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Durchmesser:
12 mm
Nennstrom:
1 A
Schaft-Länge:
61 mm
Spitzen-Länge:
7.5 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Edelstahl vernickelt
Spitzen-Ø:
2 mm
Max. Durchgangs-Widerstand:
50 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Stecker-Besonderheiten:
isoliert
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Produkt-Art:
Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze schwarz, 02050000330506, 04250260209224, SKS Hirschmann
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 5,90*
ab € 0,7807*
€ 1,2007*
2 Tage
8
1
€ 9,50*
ab € 0,94*
€ 1,43*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,43*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 1,61*
4 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,55*
Zubehör
Hirschmann
934092100
ab € 5,77*
Zubehör
Hirschmann
934093100
ab € 4,29*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
MLN 150/1 BLACK
ab € 3,58*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934091100
ab € 2,94*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.