Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Feldeffekttransistor
>
Artikel
Nexperia 2N7002,215 MOSFET 1 N-Kanal 0.83W SOT-23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-Q39778
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
2N7002,215
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
5 Ω
U:
60 V
Herst.-Abk.:
NEX
Typ:
2N7002,215
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
300 mA
C(ISS):
40 pF
R(DS)(on) Referenz-Strom:
500 mA
C(ISS) Referenz-Spannung:
10 V
U(DSS):
60 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
1 mA
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
0.83 W
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
MOSFET
... >
Bauelemente
>
Aktive Bauelemente
>
Feldeffekttransistoren
Weitere Suchbegriffe:
Schalttransistor
,
Transistor
,
mosfet sot-23
,
feldeffekttransistor
,
mosfet 60v
,
Nexperia
,
2N7002
,
215
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0489*
Lager 102
1 Tag
3975
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0627*
Lager 108
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0696*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,07*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0388*
€ 0,215*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 70,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon 2N7002 Transistor 60 V
Infineon
2N7002H6327XTSA2
ab € 0,0306*
Ähnlich
DiodesZetex 2N7002K-7 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 380 mA 540 mW, 3-Pin SOT-23
Diodes
2N7002K-7
ab € 0,0102*
Ähnlich
ON Semiconductor 2N7002K MOSFET 1 N-Kanal 350 mW SOT-23-3
onsemi
2N7002K
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen