Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 87V/EUR Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51245
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947858
EAN/GTIN:
     0095969586733
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Ein Multimeter mit vielen Mess- und Fehlersuchfunktionen zur Diagnose und Lösung von Problemen bei Motorantrieben, Automation, Elektronik und Elektromechanik. Das Fluke 87-5/EUR sperrt auf Knopfdruck unerwünscht hohe Frequenzen, die durch die Antriebselektronik von Motoren entstehen, und ermöglicht so das präzise und stabile Erfassen der wichtigsten Messungen für Motorantriebe.
Features:
True RMS
AC/V-Bandbreite 20 kHz
Lieferumfang:
TL75 Messleitungen · AC72 Krokodilklemmen · Holster · 9 V Block-Batterie · 80BK Temperaturmessfühler · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
201 mm
Breite:
98 mm
Gewicht:
355 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 200 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 20 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.05 %
Anzeige (Counts):
20000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1090 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 095969586733, Fluke, 87V/EUR, 87-5
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 526,91*
€ 575,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,60*
€ 575,75*
Frei Haus
ab € 551,00*
€ 587,26*
Frei Haus
ab € 556,58*
€ 590,50*
Frei Haus
ab € 538,37*
€ 592,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,89*
€ 680,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,40*
€ 674,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,67*
€ 655,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,58*
€ 638,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke
FLUKE 83-V/EUR
ab € 509,64*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,44*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 533,14*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 307,62*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 333,38*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 111,05*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 95,23*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,34*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,75*
Zubehör
Fluke
FLUKE H80M
ab € 55,03*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 384,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.