Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q875202 Herst.-Nr.: 6049708 EAN/GTIN: 4048612018736 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Schnittschutzlevel: | C | Normen: | EN 388 | Material (Handrücken): | HPPE-Faser + Polyamid | Größe: | 8 | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Lime | Produkt-Art: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh, uvex, C500, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 7,42* | € 9,40* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,29* | € 10,43* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 6,90* | € 10,76* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 8,66* | € 11,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,69* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|