Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q875712 Herst.-Nr.: 6006009 EAN/GTIN: 4048612032633 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Normen: | EN 388 | Material (Handrücken): | Polyamid + Elasthan | Größe: | 9 | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Blau + Anthrazit | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, uvex, phynomic WET, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,79* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,83* | € 3,64* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,12* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,44* | € 4,49* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,99* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,495* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|