|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R052622 Herst.-Nr.: A-64484 EAN/GTIN: 4057989644844 |
| |
|
|  |  |
 | Hitzebeständige ESD-Handschuhe mit Nitril beschichteten Handinnenflächen. Weitere Informationen:  |  | Typ: | A-64484 | RoHS-konform: | Ja | Material: | Polyamid + Carbonisierte Fasern | Herstellerfarbe: | Schwarz/Grau | Besonderheiten: | hitzebeständig | Größe: | L | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Handschuh |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, BJZ, esd, esd schutz |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | pro Paar | € 4,00* | ab € 11,31* | € 16,68* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paar | € 6,90* | ab € 10,44* | € 16,70* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Paar | Frei Haus | ab € 12,74* | € 18,75* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,32* | € 27,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,655* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|