Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-64483 ESD-Handschuh hitzebeständig Kleider-Größe: M Polyamid, Carbonisierte Fasern


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052652
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-64483
EAN/GTIN:
     4057989644837
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hitzebeständige ESD-Handschuhe mit Nitril beschichteten Handinnenflächen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
A-64483
RoHS-konform:
Ja
Material:
Polyamid + Carbonisierte Fasern
Herstellerfarbe:
Schwarz/Grau
Besonderheiten:
hitzebeständig
Größe:
M
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 18,97*
1 Tag
43
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 18,98*
7 Tage
41
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 40,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.