Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller FT91001699N Lötrauchabsaugung 200 VA 230 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S083621
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91001699N
EAN/GTIN:
     4003019431267
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Laser Absauggerät, 230V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Luftdurchsatz:
230 m³/h
Leistung (max.):
200 VA
Kategorie:
Lötrauchabsaugung
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Weller, Lötzubehör, lötdampfabsaugung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.002,41*
€ 2.146,35*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.063,14*
€ 2.146,37*
Frei Haus
ab € 2.083,64*
€ 2.165,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,35*
€ 2.554,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.122,96*
€ 2.526,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.101,40*
€ 2.500,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,18*
€ 2.430,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,41*
€ 2.382,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000006
ab € 144,16*
Zubehör
Weller Tools
FT91000009
ab € 227,57*
Zubehör
Weller Tools
FT91000012
ab € 111,13*
Zubehör
Weller Tools
FT91000005
ab € 55,57*
Zubehör
Weller Tools
FT91000003
ab € 29,26*
Zubehör
Weller Tools
FT91000004
ab € 42,92*
Zubehör
Weller Tools
FT91000002
ab € 79,89*
Zubehör
Weller Tools
FT91000008N
ab € 285,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.