Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung Laser Line LL 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WELLER Lötrauchabsaugung Laser Line LL 200V
WELLER Lötrauchabsaugung Laser Line LL 200V
Artikel-Nr.:
     4502-11L1046
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LASERLINE 200V 230V F
EAN/GTIN:
     4003019431267
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Absauggerät ohne Absaugarm, Laser-Absauganlage, FT91001699N, WELLER Features * Die Constant Flow Control (CFC) garantiert eine automatische Luftstromregulierung unabhängig von der Filterverschmutzung * Effizienzprüfung über USB-Anschluss * Akustischer und optischer Filteralarm * Niedriger Geräuschpegel * Vorfilter 0,5 - 2,5 m²
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
700 mm
Länge:
320 mm
Leistung:
200 W
Schalldruckpegel:
52 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
26.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Absauggerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.001,63*
€ 2.149,00*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.071,43*
€ 2.149,02*
Frei Haus
ab € 2.373,00*
€ 2.457,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.412,94*
€ 2.498,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.498,61*
€ 2.973,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,43*
€ 2.960,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.438,13*
€ 2.901,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.412,94*
€ 2.871,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000006
ab € 145,01*
Zubehör
Weller Tools
FT91000009
ab € 228,97*
Zubehör
Weller Tools
FT91000005
ab € 55,35*
Zubehör
Weller Tools
FT91000003
ab € 29,16*
Zubehör
Weller Tools
FT91000004
ab € 42,92*
Zubehör
Weller Tools
FT91000002
ab € 79,63*
Zubehör
Weller Tools
FT91000007
ab € 78,98*
Zubehör
Weller Tools
FT91000008N
ab € 285,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.