Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Wall Mount Zubehör-Halterung Außengewinde: 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S617082
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10AAO9901
EAN/GTIN:
     0840006640608
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Montagehalterung
mikrofonhalter
MEHR PLATZ, MEHR REICHWEITE
Eine fest installierte und doch flexible Befestigungslösung für deine Studioperipherie. Für Lampen, Kameras oder jedes andere Gerät mit 1/4"-Gewinde.

VOLL EINSTELLBAR
Eine stabile Stange mit zwei Kugelgelenken und 1/4"-Gewinde für unübertroffene Möglichkeiten. Jetzt kannst du dein Gear beinahe überall befestigen.
*Tragfähigkeit bis zu 1,5 kg

ALLES IST VERBUNDEN
Überkopf-Installationen, mehrere Befestigungspunkte, freistehende Setups – alle Komponenten von Multi Mount sind untereinander kompatibel, sodass du deine Konfiguration im Handumdrehen anpassen kannst.
Hinweise:
Befestigungsschrauben sind je nach Wandbeschaffenheit zu wählen und daher nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Außengewinde:
1/4"
Produkt-Art:
Zubehör-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Elgato, Wall Mount, Streaming Zubehör, Streaming
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 24,32*
€ 32,98*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,35*
€ 33,13*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,13*
€ 39,26*
5 Tage
15
pro Stück
€ 1,00*
ab € 31,36*
€ 42,03*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,43*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,98*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,84*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 137,33*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 143,04*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B03370
ab € 228,41*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,85*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 130,17*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 817,74*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 607,94*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 634,70*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 167,01*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 353,07*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,63*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 328,29*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.646,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.