Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Wall Mount Gelenkarm fuer Kameras Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elgato Wall Mount Gelenkarm fuer Kameras Beleuchtung
Elgato Wall Mount Gelenkarm fuer Kameras Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     7405B-999672864
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10AAO9901
EAN/GTIN:
     0840006640608
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Montagehalterung
mikrofonhalter

Elgato Wall Mount Gelenkarm fuer Kameras Beleuchtung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Elgato Befestigungskit - für Kamera / Handy / Beleuchtung Produkttyp: Befestigungskit - Wandmontage Montagekomponenten: Montage-Adapter, 2 Gelenke, 1/4"-Kugelkopf Empfohlene Verwendung: Kamera / Handy / Beleuchtung Max. Ladegewicht: 1,5 kg Material: Metall, harter Verbundwerkstoff

Elgato Wall Mount Gelenkarm fuer Kameras Beleuchtung

Produktbeschreibung:

Außengewinde: 1/4" · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Stange: ca. 8cm
Kugelgelenkkopf: 1/4"–Gewinde
Material: Stahl, harter Verbundwerkstoff
Max. Belastung: 1,5 kg bei horizontaler Ausrichtung

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Stützsystem
Breite
5,3 cm
Höhe
5,3 cm
Transportlänge
16,7 cm
Gewicht
210 g
Farbe
Schwarze Pulverbeschichtung
Material
Stahl, composite
Stativ
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Max. unterstütztes Gewicht
1,5 kg
Unterstützte Geräte
Kamera
Stützsystem
Montagehalterung
Kopf
Kopftyp
Ball
Stativmontage
1/4–Zoll–Schraube
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Smart Home, Home & Living
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 24,32*
€ 32,98*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,35*
€ 33,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,13*
€ 39,26*
Lager 7405
15
pro Stück
€ 1,00*
ab € 31,36*
€ 42,03*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,43*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,98*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,84*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 137,33*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 143,04*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B03370
ab € 228,41*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,85*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 130,17*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 817,74*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 607,94*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 634,70*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 167,01*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 353,07*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,63*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 328,29*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.646,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.