Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2118178003 Rica Square LED-Gartenleuchte 5W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636692
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2118178003
EAN/GTIN:
     5704924004803
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Solar Wegeleuchte mit Erdspieß Incl. 0,5W LED Modul und 2200 mAh Akku. Helle Lichtausbeute mit 450 Lumen in warmweißem Licht. Inkl. Bewegungsmelder.
Features:
Solar geladen
Bewegungssensor schaltet Licht ein
Einfache Installation mit dem mitgelieferten Spike
Lieferumfang:
Garten Rica Square + Anleitung
Hinweise:
NL Garten Rica Square, Stand, Schwarz
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
600 mm
Breite:
150 mm
Sockel:
LED
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1320 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Edelstahl + PVC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
450 lm
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,58*
€ 38,58*
€ 8,50*
ab € 31,24*
€ 43,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,93*
€ 66,66*
€ 5,95*
ab € 50,44*
€ 66,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.