Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz
LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz
LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz
LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz
LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz
LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz
LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2118178003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2118178003
EAN/GTIN:
     5704924004803
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

LED Outdoor Standleuchte RICA SQUARE, 5W, 3000K, IP44, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Umgebungstemperatur: -20 - +35 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Edelstahl
  • Marke: Nordlux
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,32 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 60∕ 14 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse 3 (12V)
  • Artikelnummer: NORD-2118178003
  • Material: PVC
  • Farbe: Messing
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 10∕ 2,5 cm
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Material: Metall
  • Tatsächlicher Verbrauch: 4,5W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,58*
€ 38,58*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,24*
€ 43,14*
€ 4,00*
ab € 32,93*
€ 66,66*
€ 5,95*
ab € 50,44*
€ 66,68*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.