Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608650613 Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 2er-Pack Sägeblatt-Länge 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S70818
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650613
EAN/GTIN:
     3165140007672
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
Das S 1531 L Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht saubere, schnelle Schnitte für das Beschneiden von Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind ideal für genaue Beschneidungsergebnisse und verhindern Beschädigung der Pflanzen. Zudem entfernen die große Zahnteilung (5 mm) und großen Spanräume Material schnell und effizient. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Beschneiden von grünem Holz. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Zahnteilung [mm] / TPI: 5 / 5, Abmessungen LxBxD [mm]: 240 x 19 x 1,5, Einsatzbereiche: Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm), Typ: S 1531 L
Features:
Top for Wood
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Sägeblatt-Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Bosch Accessories, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 6,60*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 6,61*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 6,93*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,84*
€ 7,01*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 657 406
ab € 18,73*
Ähnlich
Bosch
2608656019
ab € 10,57*
Ähnlich
Bosch
2608654402
ab € 1,818*
Ähnlich
Bosch
2608654404
ab € 8,75*
Ähnlich
Bosch
2608656011
ab € 7,87*
Ähnlich
Bosch
2608650614
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.