Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 7.5kW 230 V/AC 18A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74531
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277036
EAN/GTIN:
     4015082770365
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
7.5 kW
Mechanische Lebensdauer:
10 x 10<sup>6</sup>
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP00
Polzahl:
3polig
Typ:
DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
3 Schließer
Laststrom:
18 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,43*
€ 49,20*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 40,61*
€ 49,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,72*
€ 52,40*
3 Tage
63
€ 6,40*
ab € 44,47*
€ 53,19*
€ 5,00*
ab € 46,17*
€ 55,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,79*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,72*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,68*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,45*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,19*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,58*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,47*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,95*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,02*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,74*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,81*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,43*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,51*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.