Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ST-50D Lötstation digital 50W 150 - 450°C inkl. Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S898011
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1561694
EAN/GTIN:
     4016139199078
Suchbegriffe:
Lötstation
toolcraft lötstation
lötstation
Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
Diese digitale Komfort-Lötstation mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik zeichnet sich durch schnelle Aufheizphasen, gradgenaue Arbeitstemperatureinstellung und präzises Regelungsverhalten aus.

LC Info-Display
Auf einem Blick informiert das moderne schwarz-weiße LC Display über alle arbeitsrelevanten Betriebszustände, wie Ist-/Soll-Temperatur, Heizleistung mittels Bargraph und Preset-Temperaturen.

Potenzialausgleichsbuchse
Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die 4 mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht.

Modernes Aluminiumgehäuse
Auf ein hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse für den industriellen Einsatz wurde besonders viel Wert gelegt. Durch die kompakte Bauform wird viel Platz gespart.

Trockenreinigung
Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung und eine längere Lebensdauer der Lötspitzen, da hier kein Temperaturschock entstehen kann und ein Teil des Lotes auf der Spitze verbleibt.

Praktischer Nutzen
Zwei seitliche Ablageflächen für Lötspitzen sorgen dafür, dass Ihr Arbeitsplatz immer aufgeräumt bleibt.
Features:
Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
Temperaturbereich einstellbar von 150 bis 450 °C
Keramikheizelement
Kompakte Bauform
Robustes Metallgehäuse
LC Info-Display
Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm
Lieferumfang:
Lötstation
Lötkolbenablage mit Trockenreiniger und Schwamm
Lötkolben
Lötspitze (Bleistiftform 0,2 x 25 mm)
Bedienungsanleitung
Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
187 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
100 mm
Breite:
124 mm
Gewicht:
1750 g
Temperaturbereich:
150 - 450 °C °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/DC
Leistung (max.):
50 W
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: 04016139199078, TOOLCRAFT, ST-50D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 100,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 100,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,20*
Sonstiges
Toolcraft
AT-A900
ab € 9,59*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941096
ab € 5,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941087
ab € 6,34*
Sonstiges
Toolcraft
791791
ab € 1,52*
Sonstiges
Toolcraft
1372161
ab € 9,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6949482
ab € 41,07*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4812561
ab € 25,12*
Sonstiges
Weller Tools
T0051502599
ab € 58,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.