Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman SDB55 Kiessack 55l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V69551
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     SDB55
EAN/GTIN:
     5410329377489
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
45 cm
Länge:
40 cm
Farbe:
weiß
Breite:
40 cm
Fassungsvermögen:
55 l
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kiessack
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel weiß, abfallbeutel, müllbeutel 55l, Velleman, Springsack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 5,49*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,50*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.