Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden EasyDistance 20 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V871893
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672A00
EAN/GTIN:
     4059952569611
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser EasyDistance 20, Entfernungen mühelos messen, Einfache und genaue Entfernungsmessung bis 20 Meter mit nur einem Klick, Einfache und intuitive Bedienung mit nur einer Taste, Mühelos ablesbare Messwerte dank hochwertigem, kontrastreichem Display, Schnelle und präzise Ermittlung von Wand-, Fenster-, Boden- oder Abstandsmaßen, Der Zamo ist nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten, 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA)
Features:
Messbereich 0.14 m - 20 m
Messgenauigkeit +/- 3 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
94 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
70 g
Max. Messbereich:
20 m
Typ:
EasyDistance 20
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Stromversorgung (Details):
2x 1.5-V-LR03 (AAA)
Laser-Klasse:
2
Funktionen:
Dauermessung + Flächenberechnung + Längenmessung + Volumenberechnung
Messeinheit:
cm + m
Messgenauigkeit ±:
3 mm
Messzeit max.:
4 s
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Min. Messbereich:
0.14 m
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, laser-entfernungsmesser 20m, Bosch Home and Garden, EasyDistance 20, distanzmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 32,08*
€ 42,80*
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 44,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,20*
€ 45,77*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 34,47*
€ 45,77*
€ 4,90*
ab € 31,43*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,95*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,59*
Sonstiges
Bosch
0603681205
ab € 35,55*
Sonstiges
Bosch
06036812Z0
ab € 44,56*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 56,33*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
ab € 59,59*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,74*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ0
ab € 56,45*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,62*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.