| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W40732 Herst.-Nr.: 961-3 EAN/GTIN: 4008198796169 |
| |
|
| | |
| Er besteht aus 100% Para-Arammid. Armex ist aus Gewebe hergestellt. Dadurch können feinste Arbeiten durchgeführt werden, ohne zugleich auf einen hohen Schnittschutz im Unterarm als auch im Pulsbereich zu verzichten. Mit dem Daumenloch erhält er einen guten Sitz und Halt und stört nicht beim Arbeiten. Ideal kann Armex kombiniert werden mit anderen Schnitt- oder Hitzeschutzhandschuhen. Durch das Gewebe ist er atmungsaktiv und ermöglicht langes ermüdungsfreies Arbeiten. Para-Aramid kann mehrmals gereinigt werden, ohne seine Schutzeigenschaften zu verlieren. Weitere Informationen: | | Länge: | 420 mm | Farbe: | gelb | Normen: | EN 388 | Größe: | 3 | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Armschützer | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh kcl, hitzeschutz armschoner, schnittschutz-handschuhe gelb, KCL, ARMEX, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 8,35* | € 10,57* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,06* | € 11,43* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,81* | € 12,39* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,97* | € 12,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,48* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|