Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8740 C HF 05003827001 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 14mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W566141
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003827001
EAN/GTIN:
     4013288183286
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Steckschlüssel-Bit-Einsatz für Innensechskantschrauben. Für Hand- und Maschinenbetätigung (non impact). Aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und mattverchromt. Rändelung für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung. Mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, Kugelfangrille und Farbkennzeichnung.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 7,87*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,86*
€ 8,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 8,83*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 6,89*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.