Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Funk-Rauchwarnmelder batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W616702
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90412
EAN/GTIN:
     4011160904127
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Die meisten Brandopfer verunglücken nachts in den eigenen vier Wänden. Gefährlich ist dabei nicht so sehr das Feuer, sondern der Rauch.
Rauchmelder retten Leben – der laute Signalton warnt Sie auch im Schlaf rechtzeitig vor der Brandgefahr und verschafft Ihnen den nötigen Vorsprung, um sich und Ihre Familie in Sicherheit bringen zu können.

Fotoelektrischer Melder
Richtfunkstrecke (433 MHz)
Drahtloser Abstand zwischen zwei Geräten: max. 30 m
Es können bis zu 30 Rauchmelder angeschlossen werden
Zwei Batterien vom Typ Alkaline AA inklusive
Warnton bei niedrigem Batteriestand
Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
Sicherheitsclip (verhindert Montage ohne Batterien)
Höhe: 36 mm, Durchmesser: 120 mm
IP20: zur Verwendung im Innenbereich
Lieferumfang:
Alkaline AA inklusive
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
100 mm
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Produkt-Art:
Funk-Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, AS Schwabe, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,78*
€ 41,19*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,08*
€ 41,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 48,35*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 37,78*
€ 49,67*
€ 3,50*
ab € 41,45*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10017
ab € 72,79*
Ähnlich
as - Schwabe
10020
ab € 123,07*
Ähnlich
as - Schwabe
10027
ab € 117,66*
Ähnlich
as - Schwabe
10032
ab € 183,16*
Ähnlich
as - Schwabe
10036
ab € 256,27*
Ähnlich
as - Schwabe
10042
ab € 366,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.