Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 24030 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500W IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W616712
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     24030
EAN/GTIN:
     4011160240300
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Steckdose mit Timer: Die hochwertige Innensteckdose mit Zeitschaltuhr funktioniert zuverlässig & komfortabel im Innbereich (z.B. Haus, Wohnung, Garage oder Werkstatt). Dabei ist die Zeitschaltuhr Steckdose nahezu geräuschlos
Anwendung: Die Zeitschaltuhr überzeugt durch einfachste Bedienung. Mit dem Kipphebel kann die gewünschte Zeit sehr leicht & intuitiv eingestellt werden. Steckdose passend für alle Schuko- & Euro-Stecker
Funktionen: Der elektronische Timer verfügt über 48 verschiedene Schaltzeiten mit einem Schaltabstand von 15 Min (ohne Zufallsfunktion). Die Zeitschalt-Dose funktioniert sehr zuverlässig
Verwendungsmöglichkeiten: Die flache & kompakt gebaute Steckdose eignet sich dank einfacher Ein-/Aus-Schaltung ideal für Lampen, Aquarium, Computer, Rollladen, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Ofen, Heizung usw.
Features:
einfachste Bedienung
hohe Qualität und Zuverlässigkeit
zuverlässige Ein- und Aus-Schaltung aller angeschlossenen Elektrogeräte
präzise Steuerung von Elektrogeräten aller Art
energiesparend
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Tagesprogramm
Schaltstrom (max.):
16
Anzahl Schaltprogramme:
48
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
3500 W
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
nein
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 4,44*
€ 6,27*
1
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 7,37*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,77*
€ 7,46*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,49*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
24031
ab € 5,88*
Ähnlich
as - Schwabe
24032
ab € 8,24*
Ähnlich
as - Schwabe
24033
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.