Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 24031 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500W IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W616732
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     24031
EAN/GTIN:
     4011160240317
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Steckdose mit Timer: Die hochwertige Außen-Steckdose mit Tageszeitschaltuhr funktioniert zuverlässig & komfortabel im Haus oder im Garten. Dabei ist die Zeitschaltuhr Steckdose nahezu geräuschlos
Anwendung: Die Zeit-Steckdose überzeugt durch einfachste Bedienung. Die gewünschte Zeit kann mit dem beweglichen Kipphebel sehr leicht & intuitiv eingestellt werden. Steckdose passend für alle Schuko- & Euro-Stecker
Funktionen: Der elektronische Timer verfügt über 96 verschiedene Schaltzeiten mit einem Schaltabstand von 15 Min (ohne Zufallsfunktion). Die Zeitschalt-Dose funktioniert sehr zuverlässig
Verwendungsmöglichkeiten: Die flache & kompakt gebaute Steckdose eignet sich dank einfacher Ein-/Aus-Schaltung ideal für Lampen, Gartenbeleuchtung, Aquarium, Rollladen, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Ofen, Heizung usw.

Mit den beweglichen Kipphebeln lässt sich ein Schaltabstand von 15 Minuten einstellen.
IP44: spritzwassergeschützte Steckdose mit robustem Gehäuse zur Verwendung in Feuchträumen oder im Außenbereich
Features:
einfachste Bedienung
hohe Qualität und Zuverlässigkeit
zuverlässige Ein- und Aus-Schaltung aller angeschlossenen Elektrogeräte
präzise Steuerung von Elektrogeräten aller Art
energiesparend
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP44
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Tagesprogramm
Schaltstrom (max.):
16
Anzahl Schaltprogramme:
96
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
3500 W
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
nein
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
1
€ 6,70*
ab € 6,07*
€ 8,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,71*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 6,49*
€ 10,30*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,55*
€ 10,33*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
24030
ab € 4,44*
Ähnlich
as - Schwabe
24032
ab € 8,24*
Ähnlich
as - Schwabe
24033
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.