Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300790 Wassermelder ohne Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W738611
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300790
EAN/GTIN:
     4044764003545
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder
Der Wassermelder SHT 5000 - 24V ist ein leistungsstarkes Multifunktionsgerät zur Überwachung von Kellern, Schiffen, LKW, mobilen Anlagen u.v.m. Am Gerät können pro Eingang ein Wassersensor oder Schwimmschalter bzw. auch mehrere parallel angeschlossen werden. Zur lautstarken Alarmierung ist ein Signalgeber eingebaut, der für jeden Eingang zu- oder abgeschaltet werden kann. Vier LEDs zeigen den Alarmstatus der Wassersensoren an. Zusätzlich bestehen für jeden Eingang zwei Einstellmöglichkeiten. Zum einen kann der ausgelöste Alarm gespeichert und durch Tastendruck quittiert werden. Zum anderen kann bei Unterschreiten des Wasserpegels der Alarm automatisch wieder gelöscht werden.

Batteriebetrieb bei Stromausfall:
Mit der Option „Batteriebetrieb“ wird beim Wassermelder eine 9 V Blockbatterie bestückt. So wird bei kurzen Stromausfall dennoch ein akustischer Alarm ausgelöst und über das Relais z. B. einen Notstromsteuerkreis geschalten.

Einsatz bei nichtleitenden Flüssigkeiten:
Sie können den Wassermelder SHT 5000 auch mit anderen Flüssigkeiten verwenden, die nicht leitfähig sind oder gefährliche Eigenschaften besitzen. Kombinieren sie den SHT 5000 einfach mit Schwimmerschaltern.
Features:
4 Eingänge für Wassersensoren oder Schwimmerschalter (mehrere pro Eingang parallel anschließbar)
Optische Alarmmeldung der einzelnen Meldelinien über LEDs
Akustischer Alarm durch Piezomelder (jeder Eingang einzeln abschaltbar)
Batteriebetrieb bei Stromausfall
Lieferumfang:
Wassermelder SHT 5000 + Montagematerial
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
160 mm
Montageart:
Wand
Betriebsspannung:
24 V
Melder-Besonderheiten:
ohne Sensor
Schalldruck:
90 dB
Produkt-Art:
Wassermelder
Funktion:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: 04044764003545, Schabus, SHT 5000 24V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 120,21*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 93,81*
€ 120,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,48*
€ 126,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
200200
ab € 54,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.