Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus ES 300790 SHT 5000 Wassermelder 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-4636311
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300790
EAN/GTIN:
     4044764003545
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder
Der Wassermelder SHT 5000 - 24V ist ein leistungsstarkes Multifunktionsgerät zur Überwachung von Kellern, Schiffen, LKW, mobilen Anlagen u.v.m. Am Gerät können pro Eingang ein Wassersensor oder Schwimmschalter bzw. auch mehrere parallel angeschlossen werden. Zur lautstarken Alarmierung ist ein Signalgeber eingebaut, der für jeden Eingang zu- oder abgeschaltet werden kann. Vier LEDs zeigen den Alarmstatus der Wassersensoren an. Zusätzlich bestehen für jeden Eingang zwei Einstellmöglichkeiten. Zum einen kann der ausgelöste Alarm gespeichert und durch Tastendruck quittiert werden. Zum anderen kann bei Unterschreiten des Wasserpegels der Alarm automatisch wieder gelöscht werden. Batteriebetrieb bei Stromausfall: Mit der Option Batteriebetrieb wird beim Wassermelder eine 9 V Blockbatterie bestückt. So wird bei kurzem Stromausfall dennoch ein akustischer Alarm ausgelöst und über das Relais z. B. ein Notstromsteuerkreis geschaltet. Anschluss von externen Geräten: Durch einen integrierten potenzialfreien Relaiskontakt im Gerät, kann bei Alarmmeldung z.B. ein Signalgeber, ein Magnet-Absperrventil, ein Telefonwahlgerät oder auch ein Bus-System angesteuert werden. Zubehörgeräte finden Sie unter: Warnsysteme Zubehör Bei Verwendung des Zubehörs Relais-Steckkarte (Art.-Nr. 300747) wird jedem Eingang ein Relais zugeordnet. Somit kann zu jedem Eingang ein separates Zusatzgerät angesteuert oder auch eine Lenzpumpensteuerung realisiert werden. Einsatz bei nichtleitenden Flüssigkeiten: Sie können den Wassermelder SHT 5000 auch mit anderen Flüssigkeiten verwenden, die nicht leitfähig sind oder gefährliche Eigenschaften besitzen. Kombinieren Sie den SHT 5000 einfach mit unseren Schwimmerschaltern. Einsatz im Außenbereich: Gegen einen Aufpreis (50,42 Euro netto / 60,00 Euro brutto) können wir Ihren SHT 5000 auf Anfrage in IP65 fertigen. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte vor Ihrer Bestellung per E-Mail oder dem Kontaktformular. Technische Daten Betriebsspannung: 12 - 24 V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 120,21*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 93,81*
€ 120,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,48*
€ 126,08*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
200200
ab € 54,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.