Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt KY95-3 Krokodilklemmen-Set Buchse 4mm CAT III 1000V Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X534401
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z110J
EAN/GTIN:
     4012932118421
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Krokodilclip für Kabelset KS 17-2
1000 V CAT III
Nennstrom 16
Geeignet für 4 mm Bananenstecker
Features:
Krokodilclip (1 Paar) für KS17-2
Lieferumfang:
1 Krokodilclips rot / schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
16 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Buchse 4 mm
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, krokodilklemme schwarz rot, multimeter, gossen metrawatt multimeter, Gossen Metrawatt, KY95-3, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,50*
€ 50,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,55*
€ 50,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 39,66*
€ 51,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 51,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,46*
€ 53,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 537,93*
Sonstiges
GMC
M205A
ab € 209,68*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 637,07*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 928,37*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 417,90*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M252A
ab € 614,53*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M248B
ab € 828,04*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M248A
ab € 773,87*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M250A
ab € 724,99*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M246C
ab € 1.011,13*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,84*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M241A
ab € 321,68*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 376,94*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243E
ab € 466,40*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243A
ab € 439,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.