Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhacke 1000680 125mm QuikFit™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X566851
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000680
EAN/GTIN:
     5905568540423
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke fiskars
doppelhacke
Damit die Pflanzen in Ihrem Garten blühen und gedeihen, braucht es einen gesunden Boden. Zu einem gesunden Boden gehört seine optimale Versorgung mit den nötigen Nährstoffen. Dieser QuikFit Krümmer von Fiskars eignet sich hervorragend dafür. Mit seinen Zinken aus gehärtetem Stahl und den lanzenförmigen Spitzen ist er ideal zum Lockern und Lüften von Beeten. Damit können diese bestens gepflegt sowie zum Pflanzen vorbereitet werden. Das Gesamtgewicht dieses Produkts beträgt 417 Gramm. Die maximale Breite des Fiskars QuikFit Krümmers beträgt 12,5 Zentimeter, die Länge misst 31 Zentimeter. Das Werkzeug ist mit allen Stielen sowie mit dem Handgriff des QuikFit-Sortiments kompatibel. Darüber hinaus trägt es das Siegel “Sicherheit Geprüft”, da es den Europäischen Sicherheitsrichtlinien entspricht. Bei diesem Produkt handelt es sich außerdem um einen Red Dot Design Award Gewinner aus dem Jahr 2010. Dieser Award ist eine weltweit anerkannte Auszeichnung für herausragendes Produktdesign, vergeben vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen.
Features:
Ideal zum Lockern und Lüften von Beeten
Produkt der QuikFit-Reihe
Zertifiziert mit dem Siegel “Sicherheit Geprüft”
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Gewicht:
417 g
Arbeitsbreite:
125 mm
Produkt-Art:
Gartenhacke
Serie:
QuikFit™
Weitere Suchbegriffe: Fiskars, QuikFit™
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 11,26*
13 Tage
7
1
€ 6,29*
ab € 9,90*
€ 13,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 17,21*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 17,21*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 13,68*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,57*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.