Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 18411-20 7.50m 1 St. Grau, Orange, Türkis Spiralgartenschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X816741
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18411-20
EAN/GTIN:
     4078500025379
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Der GARDENA Terrassen Spiralschlauch ist geeignet für die einfache und komfortable Bewässerung auf Dachterrassen oder Balkonen. Durch seine Rückstellkraft zieht er sich nach Gebrauch wieder zusammen. Mühsames Auf- und Abrollen ist nicht mehr nötig. Der Schlauch kann dank integrierter Halterung platzsparend am Hahn aufbewahrt werden und ist jederzeit einsatzbereit.
Features:
Ideal für kleine Gärten und unterwegs
7.50 m Schlauch
Kein mühsames Auf- und Abrollen notwendig
Lieferumfang:
1x Spiralschlauch 7,5 m + 1x Wasserbrause + 1x Wasserstop + 1x Hahnverbinder + 1x Adapter.
Weitere Informationen:
Länge:
7.50 m
Farbe:
grau + orange + blau
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Material (Details):
Polyurethan
Schlauch-Außen-Ø:
9 mm
Geeignet für:
Terrassen
Herstellerfarbe:
Grau + Orange + Türkis
Produkt-Art:
Spiralgartenschlauch
Weitere Suchbegriffe: PVC-Spiralschlauch, Gartenspiralschlauch, Spiralgartenschlauch, Spiralschlauch, gardena spiralschlauch 7,5 m, pvc spiralschlauch, gartenschlauch gardena, GARDENA, terrassen-schlauch, schlauch-aufroller, gartenschlauch-aufroller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,26*
€ 36,35*
€ 6,78*
ab € 28,63*
€ 38,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,38*
€ 40,14*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,43*
€ 47,90*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 50,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.